|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2050356 Herst.-Nr.: 74HCT356 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC 8-INPUT MULTIPLEXER/REGISTER
- Hersteller: ELCAP
- Details: with 3 state outputs
- Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
- Eingangsspannung High level: 2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,8 V
- Eingangsspannung: 0 - 5,5 V
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-20 | Technologie: | LOGIK IC 8-INPUT MULTIPLEXER/REGISTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 18 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, 74HCT356 |
|  |  |
| |