|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2050242 Herst.-Nr.: 74HCT242N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER; 3-STATE; INVERTING
- Hersteller: ELCAP + SIGNETICS
- Versorgungsspannung: 4,5 - 5,5 V
- Eingangsspannung: 0 V - 5V
- Ausgangsspannung: 0 V - 5 V
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-14 | Technologie: | LOGIK IC QUAD BUS TRANSCEIVER; 3-STATE; INVERTING | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, 74HCT242 |
|  |  |
| |