|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2010932 Herst.-Nr.: MM74C932N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC PHASE COMPARATOR
- Versorgungsspannung: 3 - 15 V
- Eingangsspannung High level: 3,5 - 11,0 V
- Eingangsspannung Low level: 1,5 - 4,0 V
- Verlustleistung: 700 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-8 | Technologie: | LOGIK IC PHASE COMPARATOR | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 40 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC932 |
|  |  |
| |