|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2004053 Herst.-Nr.: CD74HC4053E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
- Details: TRIPLE 2-CHANNELANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung: 0 - 6 V
- Versorgungsstrom: +/- 50 mA
- Verlustleistung: 500 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC4053 |
|  |  |
| |