|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2004052 Herst.-Nr.: CD74HC4052E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC DUAL 4 CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
- Details: High-Speed CMOS dual 4 channel analog
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: GND - Vcc
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC DUAL 4 CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |