Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HC688N DIP-20 THT LOGIK IC 8-BIT MAGNITUDE COMPARATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m74hc688_stm.pdf
m74hc688_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2000688
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SN74HC688N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
  • Technologie: LOGIK IC 8-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC 8-BIT MAGNITUDE COMPARATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Weitere Suchbegriffe: comparator, 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC688, SN74HC688N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.