Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M74HC620B1R DIP-20 THT LOGIK IC OCTAL BUS TRANSCEIVER 3 STATE INVERTING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m74hc620_hc623_stm.pdf
m74hc620_hc623_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2000620
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M74HC620B1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
4000 cmos
  • Technologie: LOGIK IC OCTAL BUS TRANSCEIVER 3 STATE INVERTING
  • Details: OCTAL BUS TRANSCEIVER 3 STATE INVERTING
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsspannung: 0 - 6 V
  • Versorgungsstrom: +/- 70 mA
  • Ausgangsstrom: +/-35 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LOGIK IC OCTAL BUS TRANSCEIVER 3 STATE INVERTING
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
23 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,576*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 989 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.