Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HC595N DIP-16 THT LOGIK IC 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
u74hc595a_utc.pdf
u74hc595a_utc.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2000595
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     SN74HC595N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
  • Technologie: LOGIK IC 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES
  • Herstellerbezeichnung: U74HC595AG-D16-T
  • Details: 8-BIT SERIAL-IN SHIFT REGISTER WITH LATCHED 3-STATE PARALLEL OUTPUTS, PROVIDING SERIAL OUTPUT CMOS IC
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsstrom: +/-35 mA
  • Eingangskapazität: 10 pF
  • Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC 8 BIT SHIFT REGISTER WITH OUTPUT LATCHES
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC595, SN74HC595N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2645*
€ 0,31476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.