|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-2000137 Herst.-Nr.: 74HC137N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC DECODER/DEMULTIPLEXER
- Details: 3 to 8 line decoder/demultiplexer with address latch; inverting
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Ausgangsspannung: 0 - 6 V
- Eingangsspannug: 0 - 6 V
- Versorgungsstrom: 50 mA
- Verlustleistung: 750 mW
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC DECODER/DEMULTIPLEXER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 25 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC137 |
|  |  |
| |