Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N6027 TO92_TAPE THT TRANSISTOR UNIJUNCTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N6027 TO92_TAPE THT TRANSISTOR UNIJUNCTION
2N6027 TO92_TAPE THT TRANSISTOR UNIJUNCTION
Artikel-Nr.:
     8802-1005157
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     2N6027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Unijunction-Transistor
unijunction transistor
  • Technologie: TRANSISTOR UNIJUNCTION
  • Herstellerbezeichnung: 2N6027G-T92-K
  • Sperrspannung: -5 V
  • Sperrspannung: -5 V
  • Gate-Kathode-Durchlassspannung: 40 V
  • Vorwärtsanodenstrom: 150 mA
  • Verlustleistung @Tj=25 °C: 300 mW
  • Betriebstemperatur: -50 - 100 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92_TAPE
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR UNIJUNCTION
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 2N6027G, 2N6027RLRAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0998*
  
Preis gilt ab 157.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 0,2938*
€ 0,34962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 105 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 157500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.