Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIP112 TO220 THT TRANSISTOR NPN/DARLINGTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tip112_inchange.pdf
tip112_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1004212
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     TIP112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
  • Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
  • Kollektor-Base-Spannung: 100 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 100 V
  • Emitter-Base-Spannung: 5 V
  • Kollektorstrom: 2 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 50 W
  • max. Ausgangskapazität: 100 pF
  • Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Klassifikation:
2500
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.