Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUV47A TO218 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bux47_buv47_stm.pdf
bux47_buv47_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1003175
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BUV47A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Details: HIGH VOLTAGE POWER SWITCH
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 450 V
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • Kollektorstrom: 9 A
  • max. Kollektorstrom: 15 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 100 W
  • Betriebstemperatur: 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO218
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,989*
€ 2,36691
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.