Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUV22 TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
buv22_inchange.pdf
buv22_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1003162
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BUV22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 250 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 300 V
  • Kollektorstrom: 40 A
  • Verlustleistung: 250 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.