Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUT76AF TO-220FA THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
but76af_inchange.pdf
but76af_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1003152001
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     BUT76AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 450 V
  • Kollektor-Base-Spannung: 1000 V
  • Kollektorstrom: 12 A
  • Verlustleistung: 40 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-220FA
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.