Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BU606D TO-3 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bu606d_sgs_stm.pdf
bu606d_sgs_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1003057
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BU606D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Details: Horizontal TV Deflectors
  • Kollektor-Base-Spannung: 400 V
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 400 V
  • Emitter-Base-Spannung: 6 V
  • Kollektorstrom: 7A
  • max. Kollektorstrom: 10 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 90 W
  • Betriebstemperatur: 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.