Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BU409 TO220 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bu326-608_buw_bux_db_stm.pdf
bu326-608_buw_bux_db_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1002972
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BU409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Details: TV horiz. deflect.
  • Kollektor-Base-Spannung: 250 V
  • max. Kollektorstrom: 10 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tc <= 25 °C: 60 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: stmicroelectronics transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.