| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1001310 Herst.-Nr.: BD677A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRANSISTOR NPN/DARLINGTON
- Kollektor-Emitter-Spannung: 60 V
- Kollektor-Base-Spannung: 60 V
- Emitter-Base-Spannung: 5 V
- Kollektorstrom: 4 A
- Verlustleistung @Ta=25 °C: 1,25 W
- Betriebstemperatur: -55 -150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO126 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR NPN/DARLINGTON | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 25 | | € 7,00* | ab € 0,11* | € 0,32* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,22* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|