Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCY59-9 TO18 THT TRANSISTOR NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BCY59-9 TO18 THT TRANSISTOR NPN
BCY59-9 TO18 THT TRANSISTOR NPN
Artikel-Nr.:
     8802-1000636
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BCY59-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
  • Technologie: TRANSISTOR NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung: 45 V
  • Emitter-Base-Spannung: 7 V
  • Kollektorstrom: 0,2 A
  • Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,6 W
  • Betriebstemperatur: -65 -200 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO18
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
TRANSISTOR NPN
Klassifikation:
250 - 460
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: TBCY59-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.