| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1000603 Herst.-Nr.: BC638 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: TRANSISTOR PNP
- Kollektor-Emitter-Spannung: -60 V
- Kollektor-Base-Spannung: -60 V
- Emitter-Base-Spannung: -5 V
- Kollektorstrom: -1 A
- Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,8 W
- Betriebstemperatur: -55 -150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO92 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | TRANSISTOR PNP | Klassifikation: | 40 - 250 | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TBC638 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0507* | € 0,0679* | | | | Lager 8802 | | | | 100 | | € 7,00* | ab € 0,0275* | € 0,0756* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|