|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0699002720 Herst.-Nr.: TS272CDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: CMOS OPERATIONSVERSTÄRKER
- Details: CMOS High Performance Dual OperationalAlifier
- Versorgungsspannung: 3 - 16 V
- Ausgangsstrom: +/- 30 mA
- Eingangstrom: +/- 5 mA
- Anzahl der Kanäle pro Chip: 2
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP8 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS OPERATIONSVERSTÄRKER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,27* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 2500 |  | Frei Haus | ab € 0,315* | € 0,381* |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 50 |  | € 7,00* | ab € 0,22* | € 0,47* |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,87* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,54* | € 0,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|