|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0654558 Herst.-Nr.: TJM4558CDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
- Details: Wide Bandwidth Dual Bipolar Operational Amplifier
- Versorgungsspannung: +/- 22 V
- Eingangsspannung: +/- 15 V
- Gesamtverlustleistung: 680 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP8 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | OPERATIONSVERSTÄRKER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 50 |  | € 7,00* | ab € 0,0627* | € 0,1812* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,146* | € 0,456* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|