Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC3361D SOP16 SMT LINEAR IC FM TUNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mc3361bp_utc.pdf
mc3361bp_utc.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0653361
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     MC3361D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MC3361BP
KA3361C
  • Technologie: LINEAR IC FM TUNER
  • Herstellerbezeichnung: MC3361BPL-S16-T
  • Versorgungsspannung: 2,5 - 7V
  • max. Eingangsspannung: 1 V
  • Versorgungsstrom: 4 - 6 mA
  • Eingangskapazität: 2,2 pF
  • Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC FM TUNER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,57*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.