|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0620137 Herst.-Nr.: SN74LS137DR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC 3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
- Details: WITH ADDRESS LATCH
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Ausgangsstrom High Level: -400 µA
- Ausgangsstrom Low Level: 8 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP16 | Technologie: | LOGIK IC 3-LINE TO 8-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 40 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS137 |
|  |  |
| |