|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-0620125 Herst.-Nr.: T74LS125 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC QUAD BUS BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS
- Details: QUAD 3-STATE BUFFER (low enable)
- Versorgungsspannung: 4,75 - 525 V
- Eingangsspannung: 0,5 - 10 V
- Ausgangsspannung: 0 - 15 V
- Eingangsstrom: -30 - 5 mA
- Ausgangsstrom: 50 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | SOP14 | Technologie: | LOGIK IC QUAD BUS BUFFER WITH 3-STATE OUTPUTS | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS125 |
|  |  |
| |