| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0600107 Herst.-Nr.: SM4007 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
- Details: Surface Mount Glass Passivated Silicon Rectifier
- period. Spitzensperrspannung: 1000 V
- RMS-Spannung: 700 V
- max. Gleichspannung in Sperrrichtung: 1000 V
- Durchlassspannung: 1,1 V
- Stoßstrom: 30 A
- Durchlassstrom: 1 A
- Sperrschichtkapazität: 12 pF
- Sperrstrom @ Tj = 25 °C: 5 µA
- Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DO-213AB(MELF) | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | GLEICHRICHTERDIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 5000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |