Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N5407 DO-201AD THT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1n54xx_mic_group.pdf
1n54xx_mic_group.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502707
Hersteller:
     Mic Group
Herst.-Nr.:
     1N5407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 800 V
  • RMS-Spannung: 560 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 800 V
  • Durchlassspannung: 1 V
  • mittl. Durchlassstrom: 3 A
  • Stroßstrom: 125 A
  • Sperrstrom: 5 µA
  • Sperrschichtkapazität: 40 pF
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0228*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.