Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N5399 DO-15PLASTIC THT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1N5399 DO-15PLASTIC THT GLEICHRICHTERDIODE
1N5399 DO-15PLASTIC THT GLEICHRICHTERDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0502690099
Hersteller:
     Mic Group
Herst.-Nr.:
     1N5399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • Details: Axial Silastic Guard Junction Standard Rectifier
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 1000 V
  • RMS-Spannung: 700 V
  • Max. Gleichspannung in Sperr-Richtung: 1000 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 1,5 A
  • Stoßstrom: 30 A
  • Sperrstrom: 5 µA
  • Sperrschichtkapazität: 13 pF
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-15PLASTIC
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z-Diode, Zenerdiode, Z Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.