Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N4007 DO-41_PLASTIC THT 1A GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1N4007 DO-41_PLASTIC THT 1A GLEICHRICHTERDIODE
1N4007 DO-41_PLASTIC THT 1A GLEICHRICHTERDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0502187
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     1N4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
  • Technologie: 1A GLEICHRICHTERDIODE
  • Rückwärts-Sperrspannung: 1000 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 1000 V
  • RMS-Spannung: 700 V
  • mittl. Durchlassstrom: 1 A
  • Stoßstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-41_PLASTIC
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
1A GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
5000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00819*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07601*
€ 0,09045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03041*
€ 0,03619
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01504*
€ 0,0179
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01258*
€ 0,01497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00819*
€ 0,00975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.