| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-050216012100 Herst.-Nr.: STTH1210D EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
- Details: ultrafast recovery high voltage diode
- Rückwärts-Spitzensperrspannung: 1000 V
- Mittelwert Durchlassstrom: 12 V
- RMS Durchlassstrom: 30 A
- periodischer Durchlass-Spitzenstrom: 120 A
- Stoßstrom: 80 A
- Betriebstemperatur: 175 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO-220AC | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | GLEICHRICHTERDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,84* | € 1,85* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | € 7,00* | ab € 0,72* | € 2,10* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,18* | € 2,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,11* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|