Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURS160 SMB SMT GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MURS160 SMB SMT GLEICHRICHTERDIODE
MURS160 SMB SMT GLEICHRICHTERDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-0100000465
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MURS160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
  • Technologie: GLEICHRICHTERDIODE
  • Rückwärts-Spitzensperrspannung: 600 V
  • RMS-Spannung: 420 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 600 V
  • Durchlasspannung: 1,25 V
  • Mittelwert (gleichgerichteter) Durchlassstrom: 1 A
  • Sperrstrom: 5 µA
  • Stoßstrom-Grenzwert: 35 A
  • Sperrverzugszeit: 50 nS
  • Betriebstemperatur: -55 - 175 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SMB
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: MURS160T3G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0575*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.