Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Rollenlager
>
Pendelrollenlager
>
Artikel
Pendelrollenlager
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8002532487
Hersteller:
FAG
Herst.-Nr.:
10085499
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23140 -E1-XL-K-C3 ID 200mm AD 340mm Breite112mm 1St./VE FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,4x0,4x0,22 M
Gewicht:
40,2 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
23140 -E1-XL-K-C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 340 mm
Ausführung:
Breite112 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.274,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,34*
€ 2.706,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.265,18*
€ 2.695,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.222,15*
€ 2.644,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.198,35*
€ 2.616,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.192,60*
€ 2.609,19
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.