| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000754962 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11215500 EAN/GTIN: 4024596061180 |
| |
|
| | |
| Industriereiniger 500ml NSF K1,K3 Spraydose WEICON Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 67x67x237 MM | Gewicht: | 470 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 500 ml | Ausführung: | NSF K1, K3 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,73* | € 6,51* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,75* | € 6,54* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,93* | € 6,92* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 6,08667* | € 8,38667* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 5,51* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 100,64004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|