Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager ZKLF40100 -2RS ID 40mm AD 100mm B.34mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000539346
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10066985
EAN/GTIN:
     4012802078794
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ZKLF40100 -2RS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite 34 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 100 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen · Schmierbohrung: mit zwei Schmierbohrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,14*
€ 1.141,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,75*
€ 1.129,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,70*
€ 1.099,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,26*
€ 1.079,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,61*
€ 1.053,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.