Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager ZKLF3080 -2RS ID 30mm AD 80mm B.28mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000539337
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10076631
EAN/GTIN:
     4012802078732
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager ina
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x90x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ZKLF3080 -2RS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite 28 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 80 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: mit Befestigungsbohrungen · Schmierbohrung: mit zwei Schmierbohrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,07*
€ 811,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,75*
€ 797,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,78*
€ 757,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,03*
€ 731,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.