Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager SES204 ID 20mm AD 47mm Breite31mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000534508
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10059245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
zen spannlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
100x60x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SES204
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite31 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, spannlager id20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.