Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ210 MAC3 20mm AD 90mm ID 50mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierpunktlager QJ210 MAC3 20mm AD 90mm ID 50mm SKF
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532727
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10052124
EAN/GTIN:
     7316576632006
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager ina
vierpunktlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x90x25 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
QJ210 MAC3
Hauptmerkmal:
20 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Innen-Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.