Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ340 ETBM1C3 ID 200mm AD 420mm Breite80mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000529372
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10149747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
475x475x320 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NJ340 ETBM1C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 420 mm
Ausführung:
Breite80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.584,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.845,86*
€ 8.146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.803,95*
€ 8.096,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.649,04*
€ 7.912,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.584,69*
€ 7.835,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.