Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager BTW160 CMSP ID 160mm AD 240mm B.96mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522016
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10102321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
330x300x210 MM
Gewicht:
12800 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
BTW160 CMSP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 240 mm
Ausführung:
Breite 96 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.511,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.630,07*
€ 4.319,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.607,12*
€ 4.292,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.542,13*
€ 4.215,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.511,63*
€ 4.178,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.