Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager BSN5090 -DDUHP3 ID 50mm AD 90mm B.34mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522009
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10136973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BSN5090 -DDUHP3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm
Ausführung:
Breite 34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,78*
€ 738,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,66*
€ 705,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,06*
€ 691,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.