Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager BSF2575 -DDUDTHP3 ID 25mm AD 75mm B.56mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521990
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10007969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
85x85x75 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BSF2575 -DDUDTHP3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Breite 56 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.152,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,01*
€ 1.473,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,06*
€ 1.438,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,80*
€ 1.390,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,38*
€ 1.374,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,19*
€ 1.371,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.