Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager BSF1762 -DDUHP2B ID 17mm AD 62mm B.25mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521987
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10056569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x30 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
BSF1762 -DDUHP2B
Hauptmerkmal:
Breite 25 mm
Ausführung:
Innen-Ø 17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.