Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Schrägkugellager BSF1255 -DDUHP2B ID 12mm AD 55mm B.25mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000521985
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10065727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BSF1255 -DDUHP2B
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 55 mm
Ausführung:
Breite 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,62*
€ 437,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,00*
€ 428,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,55*
€ 408,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.