Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedi-Sleeve 99848 ID 76,2mm AD 82,169mm Breite20,65mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520940
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10064868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
skf wellen-reparaturhuelse
wellen reparaturhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x110x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
99848
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 76,2 mm Außen-Ø 82,169 mm
Ausführung:
Breite20,65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.