Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedi-Sleeve 99845 ID 72,174mm AD 81,915mm Breite12,7mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000520938
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10019763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
skf wellen-reparaturhuelse
wellen reparaturhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x110x45 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
99845
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 72,174 mm Außen-Ø 81,915 mm
Ausführung:
Breite12,7 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,83*
€ 27,79*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,96*
€ 27,92*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 25,43*
€ 33,83*
1
€ 3,19*
ab € 26,92*
€ 35,43*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 39,09*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1307-K-TVH-C3
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.