Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000512334
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10092758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager fag
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51422 M ID 110mm AD 230mm B.95mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,375x0,255x0,155 M
Gewicht:
20 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
51422 M
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 230 mm
Ausführung:
Breite 95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.731,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,03*
€ 2.242,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,12*
€ 2.226,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,50*
€ 2.149,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,68*
€ 2.103,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,40*
€ 2.060,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.