Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000512324
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10092860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager fag
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51416 ID 80mm AD 170mm B.68mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,18x0,172x0,072 M
Gewicht:
7,2 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
51416
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm
Ausführung:
Breite 68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,54*
€ 988,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,83*
€ 979,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,86*
€ 933,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,79*
€ 908,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,61*
€ 864,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.