Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24192 CAME4C3 300mm AD 760mm ID 460mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508601
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     890960140060045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24192 CAME4C3 300mm AD 760mm ID 460mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1000x1000x580 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
24192 CAME4C3
Hauptmerkmal:
300 mm Außen-Ø 760 mm
Ausführung:
Innen-Ø 460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47.185,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.