Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 24180 BEXL ID 400mm AD 650mm Breite250mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508596
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     890960140060030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 24180 BEXL ID 400mm AD 650mm Breite250mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
730x730x420 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
24180 BEXL
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 400 mm Außen-Ø 650 mm
Ausführung:
Breite250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26.992,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.