Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2316 C3 ID 80mm AD 170mm Breite58mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508016
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889530100060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x210x65 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2316 C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm
Ausführung:
Breite58 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.