Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2305 TNG ID 25mm AD 62mm Breite24mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507551
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889131920141030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x68x24 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2305 TNG
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite24 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.